Beli pencil lead di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik)Deskripsi:The super polymer fine leads are extra break-resistant and deep black. Clean and easy refilling with the aid of practical refill tool.Super-Polymer fine leads, 0.5 mm, for all popular mechanical pencils
- Pronto Pencil Lead 2Batribut:
- Size (mm): 0.5x75
- Pilot Isi Pensil Mekanikatribut:
- Type: 2B
- Color: Black
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pencil LeadDeskripsi:- The lubricating effect gives a smooth touch to the graphite, giving you strength with a soft feel. - Reduces kinetic friction between the paper and lead to allow vivid, clear lines.
- monotaro Pencil Injury NeedleDeskripsi:Needle for pencil injury. Because it is a pencil type knock type, it can be carried! Hand tip is equipped with carbide tip, and needle replacement is also possible. [Extra lead]. It will be for exchanging the pen needle sewing needle.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Type: Pencil type
- Materials (needles): Brass, carbide (tip)
- Needle Diameter (mm): 1.6
- Taffhome Jebakan Perangkap TikusDeskripsi:Apabila rumah Anda banyak tikus, pakailah perangkap tikus dari TaffHOME. Perangkap ini didesain seperti kandang sehingga tikus yang tertangkap akan terkurung di dalam. Alat ini efektif sebagai perangkap tikus karena dibentuk mirip dengan lubang di mana tikus dapat berdiam dengan nyaman dan terjebak tanpa perlu menyiksanya. Gunakan alat ini sekarang juga untuk menangkap tikus yang mengganggu di rumah.atribut:
- Color: Black
- Material: Plastic
- Maped Black Peps Automtic Mechanical PencilDeskripsi:Black Pep's Automatic 0.5 mm Lead pensil dapat keluar dengan otomatis tanpa harus di tekan Lead pensil tidak akan mudah patah pada saat menulis Ukuran lead 0.5 mm Mata ujung pensil dapat di tarik masuk Memiliki grip yang lebut sehingga anti slip
- Pilot Isi Ulang Pulpen Frixion BLS-FR7atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Butterfly Clipboard Doffatribut:
- Material: Plastic Doff
- Pilot Mechanic Pencil (Pensil Mekanik)atribut:
- Color: Assorted Color
Daftar Harga pencil lead Terbaru March 2026
| Joyko Isi Ulang Pensil Mekanik | Rp1.900 |
| Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik) | Rp6.900 |
| Pronto Pencil Lead 2B | Rp2.900 |
| Kenko Isi Ulang Pensil Mekanik 2B | Rp21.900 |
| Pilot Isi Pensil Mekanik | Rp40.900 |
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Pencil Lead | Rp88.900 |
| monotaro Pencil Injury Needle | Rp44.900 |
| Mesh Stationary Letter Tray | Rp109.900 |
| Joyko Rak Dokumen | Rp89.900 |
| Taffhome Jebakan Perangkap Tikus | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101545707-2.jpg)



%20Pencil%20Lead/20P106154072-1.jpg)













/P101523644-1.jpg)